Motion
23S50R

DODGE
23S50R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02455138
N° MFR23S50R
Prix1,858.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23S50R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02455138
N° MFR23S50R
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
Prix1,858.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1489 po/lb;168.234 nm
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.17 po|Sortie 2.18 po
  • Poids
    45 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.1900 hp, Sortie 0.8300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.66 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23S50R
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1900 hp
  • Sortie
    0.8300 hp;0.619 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23BASE
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.42 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1182 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475730537
  • Trousse de base J verticale
    23JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
23S50R RÉDUCTEUR