Motion
35A07H21

DODGE
35A07H21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI02455594
N° MFR35A07H21
Prix6,112.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35A07H21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI02455594
N° MFR35A07H21
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
Prix6,112.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    8.74 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    3691 po/lb;417.027 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Charge suspendue
    2430 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Poids
    120 lb, 54.431 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    35A07H21 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 14.6000 hp, Sortie 13.6700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 11.46 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35A07H21
  • Puissance d’entrée maximale
    14.600 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10809.179 N, 2430 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    12.52 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3054 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475788286

Aperçu

Description du fabricant
35A07H21 RÉDUCTEUR