Motion
35Q05LR14

DODGE
35Q05LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI02455692
N° MFR35Q05LR14
Prix4,771.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q05LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI02455692
N° MFR35Q05LR14
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
Prix4,771.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    2787 po/lb;314.889 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2120 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    35Q05LR14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 14.4 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35Q05LR14
  • Puissance d’entrée maximale
    16.310 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9430.23 N, 2120 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35BASE
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    15.51 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2593 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475751822
  • Trousse de base J verticale
    35JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
35Q05LR14 RÉDUCTEUR