Motion
35S07R

DODGE
35S07R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02455794
N° MFR35S07R
Prix3,747.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35S07R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02455794
N° MFR35S07R
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
Prix3,747.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    3691 po/lb;417.027 nm
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2430 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.75 po|Sortie 3.51 po
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    35S07R RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 14.6000 hp, Sortie 13.6700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 11.46 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35S07R
  • Puissance d’entrée maximale
    14.600 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10809.179 N, 2430 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35BASE
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    12.52 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3054 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475752607
  • Trousse de base J verticale
    35JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
35S07R RÉDUCTEUR