Motion
40A25H18

DODGE
40A25H18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455868
N° MFR40A25H18
Prix10,667.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A25H18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455868
N° MFR40A25H18
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
Prix10,667.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    6508 po/lb;735.305 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Charge suspendue
    4300 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    166 lb, 75.296 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    40A25H18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 8.7400 hp, Sortie 7.2300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 5.25 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A25H18
  • Puissance d’entrée maximale
    8.740 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    19127.353 N, 4300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.45 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4722 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475770601

Aperçu

Description du fabricant
40A25H18 RÉDUCTEUR