Motion
40Q15LR18

DODGE
40Q15LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455911
N° MFR40Q15LR18
Prix8,043.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40Q15LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455911
N° MFR40Q15LR18
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
Prix8,043.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    6016 po/lb;679.717 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    4190 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.76 po
  • Poids
    160 lb
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    40Q15LR18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 12.5400 hp, Sortie 11.1400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 8.89 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40Q15LR18
  • Puissance d’entrée maximale
    12.540 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    18638.049 N, 4190 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    40BASE
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10.16 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4804 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475754021
  • Trousse de base J verticale
    40JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
40Q15LR18 RÉDUCTEUR