Motion
40Q20H21

DODGE
40Q20H21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI02455916
N° MFR40Q20H21
Prix9,370.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40Q20H21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI02455916
N° MFR40Q20H21
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
Prix9,370.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    6533 po/lb;738.13 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Charge suspendue
    4300 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    160 lb, 72.575 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    40Q20H21 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.5100 hp, Sortie 9.0700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.69 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40Q20H21
  • Puissance d’entrée maximale
    10.510 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    19127.353 N, 4300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.14 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4822 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475766253

Aperçu

Description du fabricant
40Q20H21 RÉDUCTEUR