Motion
A8153/60
Fenêtre de l’écran facial - matériau PETG, couleur transparente, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.06 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02456572
N° MFRA8153/60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre de l’écran facial - matériau PETG, couleur transparente, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.06 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02456572
N° MFRA8153/60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    35.50 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    8 x 15-1/2 x 0.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.06 po
  • Largeur de fenêtre
    15-1/2 po

Détails

  • Comp.
    Pour tous les harnais
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    PETG
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
A8153/60 VISOR-PETG-8X15.5-.06-C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon