Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage70 mm
- Longueur du boulon du centre au centre181 mm
- Alésage Diamètre60 mm
- Poids20 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327439095
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327439095