Motion
880161S
Fiche mâle, Schrader. Pour raccorder le tube respiratoire au coupleur femelle et raccorder le tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur à la source d’air. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458059
N° MFR880161S
Prix41.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche mâle, Schrader. Pour raccorder le tube respiratoire au coupleur femelle et raccorder le tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur à la source d’air. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458059
N° MFR880161S
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
Votre prix41.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 NPT po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type de connexion
    Schrader
  • Compatibilité des numéros de pièce
    888012, 888025, 888050, 888100
  • Normes respectées
    NIOSH, OSHA
  • Type de système
    Systèmes SAR
  • Type
    Assemblage du coupleur
  • CUP_NON
    821812003764

Aperçu

Description du fabricant
880161S MAMELON 3/8IN NPT MÂLE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon