Motion
88600S
Ensemble coupleur, Schrader. Comprend une fiche mâle, un coupleur femelle et une douille pour raccorder le tube respiratoire au tuyau de 3/8 po ou de 1/2 po de diamètre intérieur. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458064
N° MFR88600S
Prix190.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble coupleur, Schrader. Comprend une fiche mâle, un coupleur femelle et une douille pour raccorder le tube respiratoire au tuyau de 3/8 po ou de 1/2 po de diamètre intérieur. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458064
N° MFR88600S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix190.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 NPT po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type de connexion
    Schrader
  • Compatibilité des numéros de pièce
    886012, 886025, 886050, 886100
  • Normes respectées
    NIOSH, OSHA
  • Type de système
    Systèmes SAR
  • Type
    Assemblage du coupleur
  • CUP_NON
    821812003795

Aperçu

Description du fabricant
88600S RACCORD 3/8IN

Vous pourriez également aimer