Motion
88800S
Assemblage avec une fiche mâle et un coupleur femelle, pour connecter le tube respiratoire au tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Ajouter le suffixe C, F, H, S ou ST pour indiquer la marque du coupleur. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458079
N° MFR88800S
Prix163.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage avec une fiche mâle et un coupleur femelle, pour connecter le tube respiratoire au tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Ajouter le suffixe C, F, H, S ou ST pour indiquer la marque du coupleur. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458079
N° MFR88800S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix163.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 NPT po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type de connexion
    Schrader
  • Compatibilité des numéros de pièce
    886012, 886025, 886050, 886100
  • Normes respectées
    NIOSH, OSHA
  • Type de système
    Systèmes SAR
  • Type
    Assemblage du coupleur
  • CUP_NON
    821812003856

Aperçu

Description du fabricant
88800S COUPLEUR 1/2IN ARDOISE