Motion
88800ST
Assemblage avec une fiche mâle et un coupleur femelle, pour connecter le tube respiratoire au tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Ajouter le suffixe C, F, H, S ou ST pour indiquer la marque du coupleur. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458080
N° MFR88800ST
Prix473.84 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage avec une fiche mâle et un coupleur femelle, pour connecter le tube respiratoire au tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Ajouter le suffixe C, F, H, S ou ST pour indiquer la marque du coupleur. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458080
N° MFR88800ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix473.84 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 NPT po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type de connexion
    Snap-Tite
  • Compatibilité des numéros de pièce
    886012, 886025, 886050, 886100
  • Normes respectées
    NIOSH, OSHA
  • Type de système
    Systèmes SAR
  • Type
    Assemblage du coupleur
  • CUP_NON
    821812003863

Aperçu

Description du fabricant
88800ST COUPLEUR ASSEMBLAGE 1/2IN TITE À BOUTON-PRESSION

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon