Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale23.6 mm
- Longueur totale62.5 mm
- Largeur totale30.6 mm
- Taille du portM3x0.5
Détails
- Détails supplémentairesLe préhenseur MHC est idéal pour les applications nécessitant une prise angulaire. L’angle d’ouverture varie de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une grande force de préhension, tout en maintenant une conception compacte. La série MHC est dotée d’un réglage de vitesse intégré et d’une rainure encastrée pour les interrupteurs automatiques.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 doigts - Standard (style de base)
- Type de pinceAngulaire
- Moment de préhension0.39 N-m
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
- Forme angulaire, pince pneumatique compacte
- Grande force de préhension fournie par l’utilisation d’un mécanisme à double piston
- Double ou simple action, normalement ouvert
- Tailles d’alésage : 10, 16, 20 ou 25 mm
- Interrupteur automatique à papillon des gaz variable intégré