Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213TC
- Dimension C de la longueur totale19.78 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids129 lb
Détails
- Détails supplémentairesQuincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Roulements à billes à double joint. Joint à lèvres et à anneau en V sur l'extrémité d'entraînement. Rallonge d’arbre en acier inoxydable. Fini époxy appliqué électrostatiquement sur un apprêt autophorétique. Isolation de classe F. Les moteurs Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans.
- Ampères à tension9.4 A @ 460 V; 21.0 A @ 208 V; 18.8 A @ 230 V
- DemandesLa transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
- Régime de base1770 tr/min
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.40 A
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568462935
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Quincaillerie en acier inoxydable standard NEMA BA Dimension série 300
- Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité
- Joints en néoprène
- Mise hors tension/Libération manuelle
- Réinitialisation automatique
- Efficacité NEMA Premium® et prêt pour l’onduleur
- Les freins 230/460V sont connectés dans la boîte de conduit
- Applications : transformation des aliments et autres applications qui exposent régulièrement le moteur à un lavage à haute pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation