Motion
CHC445A
Moteur souffleur/ventilateur - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 56YZ , logement TEAO, 60 Hz, base 1700 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02460307
N° MFRCHC445A
Prix812.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 56YZ , logement TEAO, 60 Hz, base 1700 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02460307
N° MFRCHC445A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix812.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56YZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.5800 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.58 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    40°C à température ambiante, 60 Hertz, plaques d'extrémité en aluminium, surcharges thermiques automatiques, roulements à billes et démarrage du condensateur (monophasé). Panneau de terminaison avec connexion rapide pour une installation plus facile. Anneaux coussinés résilients sur une base en acier robuste. Rotation réversible. Isolation de classe B.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    7.4 A @ 115 V; 3.7 A @ 230 V
  • Demandes
    Ventilateurs de traitement d’air, maisons de confinement, ventilateurs d’échappement, appareils de chauffage. Conçu pour les applications de transfert d’air continu avec des charges de démarrage modérées.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1700 tr/min
  • Description
    .75HP, 1700RPM, 1PH, 60HZ, 56YZ, 3428C, TEAO, F
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    monophasé
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    G
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CHC445A
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568401392
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CHC445A .75HP,1700RPM,1PH,60HZ,56Z,1728