Motion
CR4408TR-4
Severe Duty - Moteur de concasseur - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02460365
N° MFRCR4408TR-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur de concasseur - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02460365
N° MFRCR4408TR-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447T
  • Dimension C de la longueur totale
    48.24 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2526 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception électrique NEMA de conception A à couple élevé dépasse les couples de serrage des rotors verrouillés NEMA de conception C et des couples de traction et de rupture. Construction entièrement fermée en fonte refroidie par ventilateur avec roulements à rouleaux d’extrémité de poulie et arbre en acier haute résistance pour les charges à courroie seulement. Ne convient pas aux charges à couplage direct. Le cadre étanche s’installe sur les boîtiers de conduits étanches, finition époxy résistant à la corrosion. Isolation de classe F, facteur de service 1.15 . Plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie résistante à la corrosion.
  • Ampères à tension
    284.0 A à 460 V
  • Demandes
    Broyeurs de roches entraînés par courroie, scieries à granulés et autres applications nécessitant des moteurs conçus pour un service intensif et des couples de démarrage élevés.
  • Mot-clé de description
    250 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    284.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur du concasseur
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CSA EEV
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CR4408TR-4 250HP,1780RPM,3PH,60HZ,449TY