Motion
EL3514T
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 145T cadres, Logement PFCT, 60 Hz, Base 1725 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02460528
N° MFREL3514T
Prix1,840.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 145T cadres, Logement PFCT, 60 Hz, Base 1725 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02460528
N° MFREL3514T
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
Prix1,840.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    15.55 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    57 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadres en acier de gros calibre et joint de base robuste soudé au cadre, roulements à billes, interrupteur de démarrage « Snap Action », boîtier de conduits étanche et couvercle de condensateur.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    6.3 A @ 230 V; 12.6 A @ 115 V
  • Demandes
    Compresseurs, pompes, ventilateurs, équipement agricole, convoyeurs, équipement de manutention, machines-outils et autres.
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Description
    1.5HP, 1725RPM, 1PH, 60HZ, 145T, 3532L, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    16 A;8 A
  • Courant de pleine charge
    6.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Hz
    60 Hz
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    J
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL3514T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    L
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568219690
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EL3514T 1.5HP,1760RPM,1PH,60HZ,145T,354
  • Acier laminé de qualité électrique à faible perte
  • Cadres en acier épais
  • Garantie de trois ans
  • Convient aux applications écoénergétiques où un fonctionnement continu est requis