Motion
EWDM3554T
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadre, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02460588
N° MFREWDM3554T
Prix1,887.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadre, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02460588
N° MFREWDM3554T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,887.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Quincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Roulements à billes à double joint. Joint à lèvres et à anneau en V sur l'extrémité d'entraînement. Rallonge d’arbre en acier inoxydable. Fini époxy appliqué électrostatiquement sur un apprêt autophorétique. Isolation de classe F. Les moteurs Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans.
  • Ampères à tension
    2.1 A @ 460 V; 4.2 A @ 230 V; 4.4 A @ 208 V
  • Demandes
    La transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568478363
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EWDM3554T 1.5HP,1740RPM,3PH,60HZ,145T,3
  • Quincaillerie en acier inoxydable standard NEMA BA dimension série 300
  • Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité
  • Joints en néoprène
  • Désactivation manuelle
  • Réinitialisation automatique
  • Efficacité NEMA Premium® et prêt pour l’onduleur
  • Les freins 230/460V sont connectés dans la boîte de conduit
  • Applications : transformation des aliments et autres applications qui exposent régulièrement le moteur à un lavage à haute pression