Motion
GC25006
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 30  :1, 1/8 hp, 110/115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 1.36 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI02460628
N° MFRGC25006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 30  :1, 1/8 hp, 110/115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 1.36 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI02460628
N° MFRGC25006

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    30 :1
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.36 A
  • Couple de pleine charge
    78 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4020
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Instructions d’installation
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    110/115 V
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    55.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    CE, CSA, RoHS, UR
  • CUP_NON
    781568297407
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
GC25006 .1//.12HP | 46//55RPM | 1PH | T
  • Roulement à billes à la sortie pour une transmission de couple en douceur
  • Engrenage en bronze haute résistance avec vis sans fin durcie pour un fonctionnement silencieux et une capacité de charge radiale accrue
  • Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
  • Lubrifié en permanence avec de l’huile synthétique
  • La vessie d’expansion d’huile interne permet un montage multiposition sans avoir à déplacer les évents du reniflard
  • Isolation de classe F