Motion
GCF4X01AA
Réducteur de vitesse en ligne - 4:1 Rapport, 5/8 po taille d’entrée, Type d’entrée C-Face Quilled, 5/8 po diamètre d’arbre de sortie, réduction simple
N° D’ARTICLE MI02460646
N° MFRGCF4X01AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - 4:1 Rapport, 5/8 po taille d’entrée, Type d’entrée C-Face Quilled, 5/8 po diamètre d’arbre de sortie, réduction simple
N° D’ARTICLE MI02460646
N° MFRGCF4X01AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    5.81 x 4.93 x 7.03 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.03 po
  • Longueur du boîtier
    5.81 po
  • Largeur du boîtier
    4.93 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 438.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    205 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5/8 po
  • Ratio
    4:1
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.500 hp
  • Capacité de charge suspendue
    224 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
GCF4X01AA FX1-04-B5-56C