Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier8.92 x 7-1/4 x 11.04 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier11.04 po
- Longueur du boîtier11.04 po
- Largeur du boîtier7.25 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant932
- Débit maximal tr/minEntrée 44.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2374 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio40:1
- Poids100.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile synthétique Klubersynth UHI-6-460
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Puissance d’entrée maximale2.200 ch à 1750 tr/min
- Type de montageEntraînement du réducteur d’engrenage de base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1500 lb
- RéductionCélibataire
- CUP_NON781568218525
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation