Motion
GPP3384
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 15  :1, 1/2 hp, 180 V, 167.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02460973
N° MFRGPP3384
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 15  :1, 1/2 hp, 180 V, 167.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02460973
N° MFRGPP3384
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    15 :1
  • Profondeur globale
    16.92 po
  • Dimensions globales
    4.87 po x 16.92 po
  • Largeur totale
    4.87 po
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    2.50 A
  • Couple de pleine charge
    171 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.4000
  • Puissance d’entrée
    1/2 hp
  • Instructions d’installation
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    180 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Visage
  • Régime de sortie
    167.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    2
  • Normes respectées
    BKI, CCSA US, CE, CSA EEV, CSA, TUV, UL, UR
  • CUP_NON
    781568219614
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
GPP3384 1/2HP | 167RPM | DC | TENV
  • Engrenages hélicoïdaux durcis par induction et engrenages droits pour plus de résistance
  • Construction à roulement à billes et à aiguilles pour une meilleure capacité de couple
  • Lubrifié en usine pour la durée de vie, aucun entretien requis
  • Dimensions standard de l’industrie
  • Bases en option pour montage sur pied ou face à 3 points
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon