Motion
SYJ100TF

SKF
SYJ100TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 100 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02461899
N° MFRSYJ100TF
Prix3,195.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYJ100TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 100 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02461899
N° MFRSYJ100TF
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
Prix3,195.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    115 mm
  • Largeur de la base
    95 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    308 mm
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Hauteur totale
    226 mm
  • Longueur totale
    380 mm
  • Largeur totale
    3.8750 po
  • Poids
    39.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    124 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    93 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 220-2F
  • Série
    SYJ
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571089225

Aperçu

Description du fabricant
SYJ100TF BLOC MÉTRIQUE