Motion
23168 CCK/C3W33

SKF
23168 CCK/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 580 mm, largeur 190 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02462057
N° MFR23168 CCK/C3W33
Prix56,745.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23168 CCK/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 580 mm, largeur 190 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02462057
N° MFR23168 CCK/C3W33
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
Prix56,745.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    190 mm
  • Poids
    444.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C3
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570393668
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231
  • CUP_NON
    7316570393668

Aperçu

Description du fabricant
23168 CCK C3 W33 BRG CANADA ONLY
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C3