Motion
185264-12S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 185264 SAE 37° Swivel
N° D’ARTICLE MI02463491
N° MFR185264-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 185264 SAE 37° Swivel
N° D’ARTICLE MI02463491
N° MFR185264-12S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    2.29 po
  • Taille hexagonale
    0.94 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.63 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    4.76 po
  • Longueur totale
    4.76 po
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Poids
    0.51 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1509
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    185264-12S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
18526412S MAMELON
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production