Motion
LHDF 900/5

SKF
LHDF 900/5

Taille de 5000 ml, contenant pour canette, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI02464043
N° MFRLHDF 900/5
Prix179.02 $/ju
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LHDF 900/5

Taille de 5000 ml, contenant pour canette, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI02464043
N° MFRLHDF 900/5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix179.02 $/ju

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5000 ml
  • Poids net
    9.74 lb
  • Durée de conservation
    5 ans

Détails

  • Certification
    Essai de rouille, ASTM D665 A/B : Réussite, Propreté, ISO 4406:2021 18/17/13 : Réussite
  • Couleur
    Ambre
  • Type de contenant
    Can
  • Point d’éclair
    395 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -41 °F

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE DE DÉMONTAGE LHDF 900/5