Motion
SUE209-28FS

AMI BEARINGS INC
SUE209-28FS

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/4 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI02464484
N° MFRSUE209-28FS
Prix148.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SUE209-28FS

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/4 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI02464484
N° MFRSUE209-28FS
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
Prix148.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9760 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0938 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    1.9760 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4030 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SUE200FS
  • CUP_NON
    0808250156511

Aperçu

Description du fabricant
SUE209-28FS 1-3/4 ACCU-LOC BRG