Motion
MHZ2-25CN
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02466174
N° MFRMHZ2-25CN
Prix445.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02466174
N° MFRMHZ2-25CN
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
Prix445.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Fermé Largeur  
    19.3 mm
  • Ouvert Largeur  
    33.3 mm
  • Hauteur totale
    33.6 mm
  • Longueur totale
    102.7 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Action
    Action unique (normalement fermé)
  • Détails supplémentaires
    Pince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Pince à air standard de type parallèle, calibres d’alésage de 6mm à 40mm, 4 options de doigts disponibles, à double action et à action unique disponibles, à action unique disponible en normalement ouvert ou normalement fermé, capacité d’interrupteur automatique, rail de guidage très rigide.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Doigt standard (style étroit)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    83 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    36 psi
  • Nombre de doigts
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    36 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    À action unique (normalement fermé)
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHZ2-25CN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté