Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-1/2 po
- Taille de la bague2517
- Diamètre de l’étrier5.2293 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.7500 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.7500 po
- Ligne centrale simple double à ligne réseau2.0000 po
- Diamètre extérieur du moyeu4.5940 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6875 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur6.6310 po
- Diamètre du pas6.0122 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.6875 po
- Longueur de la dimension de stockage6.6310 po
- Largeur de la dimension de stockage6.6310 po
- Épaisseur des dents0.692 po
- Largeur de la dent2.688 po
- Poids10.15 lb
- Largeur entre les ensembles de dents2.688 po
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Numéro de chaîne100
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Pas de numéro de chaîne100 / 1-1/4 po
- Dents durciesOui
- Style de concentrateurATB
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950328942
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents15
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950328942
Aperçu
- Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
- Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
- Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
- À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation