Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6880 po
- Diamètre de l’étrier9.1267 po
- Diamètre du rouleau de chaîne1.1250 po
- Largeur du rouleau de chaîne1.2500 po
- Ligne centrale simple double à ligne réseau1.0938 po
- Diamètre extérieur du moyeu8.0180 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.2500 po
- Diamètre maximal de l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur11.2550 po
- Diamètre du pas10.2517 po
- Hauteur de la dimension de stockage4.2500 po
- Longueur de la dimension de stockage11.2550 po
- Largeur de la dimension de stockage11.2550 po
- Épaisseur des dents1.156 po
- Largeur de la dent4.25 po
- Poids75.75 lb
- Largeur entre les ensembles de dents4.25 po
Détails
- Type d’alésageReborable
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Pas de numéro de chaîne160 / 2 po
- Dents durciesNon
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950329086
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents16
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950329086
Aperçu
- Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
- Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
- Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
- À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation