Motion
DS40P24H
Pignon à double alésage à stock unique - dents 24 , bague P1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467003
N° MFRDS40P24H
Prix352.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à double alésage à stock unique - dents 24 , bague P1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467003
N° MFRDS40P24H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix352.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-3/4 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Diamètre de l’étrier
    3.6690 po
  • Ligne centrale simple double à ligne réseau
    1.1270 po
  • Double gradation conique simple broyée L2
    2.2810 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2680 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0,375X2.064 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.406 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.1000 po
  • Diamètre du pas
    3.8310 po
  • Diamètre de la racine
    3.519 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.4375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.4375 po
  • Épaisseur des dents
    0.2840 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    2.56 lb
  • Largeur entre les rangées de dents
    1.4060 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.4063 po

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950292045
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    24
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    697950292045

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK DS40P24H DS MST
  • Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
  • Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
  • Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
  • À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Ennuyé pour accepter les douilles coniques fendues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté