Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/4 à 2-11/16 po
- Taille de la bagueQ1
- Diamètre de l’étrier5.0260 po
- Ligne centrale simple double à ligne réseau1.4840 po
- Double gradation conique simple broyée L22.5000 po
- Diamètre du moyeu4.6770 po
- Taille de la rainure de clavette1/2X3,002 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.938 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.6875 po
- Diamètre extérieur5.9100 po
- Diamètre du pas5.5080 po
- Diamètre de la racine5.039 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.9400 po
- Longueur de la dimension de stockage5.9100 po
- Largeur de la dimension de stockage5.9100 po
- Épaisseur des dents0.4590 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Poids7.24 lb
- Largeur entre les rangées de dents1.9380 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.9375 po
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague conique fendue
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne60
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950292175
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents23
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON697950292175
Aperçu
- Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
- Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
- Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
- À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Ennuyé pour accepter les douilles coniques fendues
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation