Motion
MSP5
2 7/16IN JOINT D’ÉTANCHÉITÉ MARTIN SUPERPACK
N° D’ARTICLE MI02467125
N° MFRMSP5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 7/16IN JOINT D’ÉTANCHÉITÉ MARTIN SUPERPACK
N° D’ARTICLE MI02467125
N° MFRMSP5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    2.4375 po
  • Diamètre du raccord
    2.4375 po
  • Longueur
    1.75 po
  • Longueur totale
    7-3/8 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.5 po
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint d’arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Joint d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
PAQUET SUPER DE MSP5 2 7/16 PO

Vous pourriez également aimer