Motion
64608
Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI02467491
N° MFR64608
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI02467491
N° MFR64608

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6 po
  • Taille hexagonale
    10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Taille hexagonale minimale
    2 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Finition noire Eklind® pour résister à la rouille• Fabriqué aux États-Unis• Clé hexagonale à poignée en T métrique de 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm• Pochette
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Comprend
    Pochette
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
64608 POWER-TKET SET-8PC MÉTRIQUE
  • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
  • Alliage d’acier Eklind®
  • Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
  • Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Tailles métriques de clé hexagonale à poignée en T 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm
  • Pochette
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good