Motion
02-300622
Vanne de régulation directionnelle 02-300622 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 80 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02468897
N° MFR02-300622
Prix508.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-300622 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 80 L/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02468897
N° MFR02-300622
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
Prix508.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.42 po
  • Longueur totale
    6.14 po
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    2.83 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Pression nominale du port T
    3045 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3 2A MUH7 60 EN21
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

You May Also Like

Les clients ont également acheté