Motion
02-304596
Vanne de régulation directionnelle 02-304596 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 21 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02468899
N° MFR02-304596
Prix606.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-304596 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 21 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02468899
N° MFR02-304596
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
Prix606.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    87 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    60 (de base)
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    21 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    3000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3 2C M U B6 60 EN21
  • Les connexions de port sont effectuées en installant la vanne sur un collecteur ou une sous-plaque contenant l’interface
  • Les vannes sont disponibles avec des solénoïdes d'armature humides CA ou CC
  • Les connexions électriques à la vanne sont effectuées dans un boîtier de câblage électrique ou par divers dispositifs enfichables
  • Clients potentiels volants seulement
  • Une borne de mise à la terre est fournie
  • Modèle DG4S
  • Vannes de commande directionnelle à 2 ou 4 voies actionnées par solénoïde direct
  • Modèles DG4V-3 et DG4V-3S
  • Pour diriger et arrêter le débit à tout moment dans un système hydraulique

Les clients ont également acheté