Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale87 mm
- Longueur totale200 mm
- Largeur totale48 mm
- Taille (ISO-4401)D03
- Taille de la vanneD03
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Pièces de rechange compatibles507334 Corps, kit de joint 858996 , boîtier de raccordement 890341 , kit d'interrupteur de fin de course - 892951 (contient toutes les pièces mineures pour l'entretien de l'interrupteur de fin de course)
- Numéro de conception60 (de base)
- Connexion électriqueMontage ISO 4400 (DIN 43650)
- Type de connecteur électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquidePétrole
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Débit maximum10.5 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5075 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Spécification de rendementRendement standard
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG4V-3 60
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCentre fermé (P seulement)
- Pression nominale du port T1450 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Les connexions de port sont effectuées en installant la vanne sur un collecteur ou une sous-plaque contenant l’interface
- Les vannes sont disponibles avec des solénoïdes d'armature humides CA ou CC
- Les connexions électriques à la vanne sont effectuées dans un boîtier de câblage électrique ou par divers dispositifs enfichables
- Clients potentiels volants seulement
- Une borne de mise à la terre est fournie
- Modèle DG4S
- Vannes de commande directionnelle à 2 ou 4 voies actionnées par solénoïde direct
- Modèles DG4V-3 et DG4V-3S
- Pour diriger et arrêter le débit à tout moment dans un système hydraulique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire