Motion
PVQ32-B2R-SS3S-21-C14-12

VICKERS BY DANFOSS
PVQ32-B2R-SS3S-21-C14-12

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 32.9 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02472224
N° MFRPVQ32-B2R-SS3S-21-C14-12
Prix12,438.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ32-B2R-SS3S-21-C14-12

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 32.9 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02472224
N° MFRPVQ32-B2R-SS3S-21-C14-12
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
Prix12,438.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.3125 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Hauteur totale
    147.5 mm
  • Longueur totale
    239.7 mm
  • Taille du filetage du port
    1-5/8–12 EIG

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    50 °C
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    32.9 cc/rév
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure modifiée
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Sans arrêt du volume maximal
  • Pression maximale du boîtier
    0.35 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Niveau de bruit
    71 décibels
  • Pression maximale
    140 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Standard
  • Plage du compensateur de pression
    Maximum de 2000 psi
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVQ
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVQ

Aperçu

Description du fabricant
PVQ32B2RSS3S21C1412
  • Réduction du bruit de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue
  • Pression de fonctionnement inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté