Motion
SCHB-16C CR

SEALMASTER
SCHB-16C CR

Unité de roulement à billes de suspension - 1.0000 po DI, 3.1250 po DE, 1.5000 po Largeur, fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02472311
N° MFRSCHB-16C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SCHB-16C CR

Unité de roulement à billes de suspension - 1.0000 po DI, 3.1250 po DE, 1.5000 po Largeur, fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02472311
N° MFRSCHB-16C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Hauteur totale
    4.0630 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.8000 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Polymère
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SCHB-16C CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461310694
  • Mauvais alignement
    2.0°+/- Désalignement - statique seulement
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Roulement de rechange
    3-1C
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    CSCHB
  • CUP_NON
    662461310694

Aperçu

Description du fabricant
SCHB-16C BRG CONV. VIS CR
  • Joint d'étanchéité à une seule lèvre avec chemins de roulement en oxyde noir Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion. Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté