Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale12.8 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple55.78 pi-lb
- Poids21 lb
Détails
- DemandesMoteurs de ventilateur des unités de condensation résidentielles et commerciales répondant aux exigences du fabricant
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 3/4 HP, 6P, 48Y
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.00 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382003807
- Courant maximal admissible2 A
- ModèleK055TDR8455014B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageGoujon
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382003807
Aperçu
- Conception à température ambiante de 140°F (60°C)
- Les roulements à manchon ont tous un système de poussée angulaire
- Isolation de classe B
- Conçu pour être utilisé avec les condensateurs 370V
- Clous allongés
- Fils de 30 po
- Extrémité principale sans concentrateur
- Trous de drainage aux deux extrémités
- Rotation réversible
- Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
- Service continu
- Applications : Moteurs de ventilateur pour unité à condensation résidentielle et commerciale pour répondre aux exigences du fabricant