Motion
8200
Moteur de ventilateur/soufflerie - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 48 châssis, boîtier OUVERT, 60 Hz, 1725 tr/min de base, montage de base résilient, service continuel
N° D’ARTICLE MI02472520
N° MFR8200
Prix253.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur/soufflerie - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 48 châssis, boîtier OUVERT, 60 Hz, 1725 tr/min de base, montage de base résilient, service continuel
N° D’ARTICLE MI02472520
N° MFR8200
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
Prix253.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    10 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    24.03 pi-lb
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Demandes
    Ventilateurs avec ceinture, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/2 HP, 4P, 48
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382007157
  • Courant maximal admissible
    8 A
  • Modèle
    SA55SFC4867722B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382007157

Aperçu

Description du fabricant
1/2 HP, 1725 tr/min, 8200,115 V, 48
  • Base résiliente
  • Isolation de classe B sauf indication contraire
  • Avec trou de conduit fileté
  • Rotation réversible
  • Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Applications : Conçu pour répondre aux exigences du fabricant pour les ventilateurs et les souffleurs à courroie