Motion
ALF-3
BOL, LUBRIFIANT À ALIMENTATION AUTOMATIQUE.
N° D’ARTICLE MI02475127
N° MFRALF-3
Prix64.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BOL, LUBRIFIANT À ALIMENTATION AUTOMATIQUE.
N° D’ARTICLE MI02475127
N° MFRALF-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    264 g

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Type de lubrificateur
    Alimentation automatique
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    ALF

Aperçu

Description du fabricant
CUVETTE ALF-3, EMBOUT AUTO-ALIMENTÉ.

Les clients ont également acheté