Motion
D-A72H
Rail métallique en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02475726
N° MFRD-A72H
Prix16.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail métallique en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02475726
N° MFRD-A72H
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
Prix16.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    10 mA
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    10 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    200 V c.a.
  • Type de montage
    Rail
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-A72H COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
  • Interrupteurs automatiques de type à lames
  • Usage général
  • Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté