Motion
D-F7BAL
Rail métallique 2 solide en ligne
N° D’ARTICLE MI02475738
N° MFRD-F7BAL
Price$45.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail métallique 2 solide en ligne
N° D’ARTICLE MI02475738
N° MFRD-F7BAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$45.51/each

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    27.6 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    50 g

Details

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Rail
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    2-Wire

Aperçu

Description du fabricant
D-F7BAL COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
  • Interrupteur automatique à semi-conducteurs
  • Résistant au champ magnétique, indication bicolore
  • Style de montage sur rail
  • Entrée électrique : œillet

You May Also Like

Les clients ont également acheté