Motion
NCDJ2L16-100-B

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2L16-100-B

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI02476561
N° MFRNCDJ2L16-100-B
Prix28.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2L16-100-B

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI02476561
N° MFRNCDJ2L16-100-B
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
Prix28.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    0.94 po
  • Longueur totale
    3.95 po
  • Largeur totale
    1.38 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    #10-32
  • Taille de la tige / Filetage
    N° 10-32 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJ2

Aperçu

Description du fabricant
CORPS ROND NCDJ2L16-100-B CYLINDRES, DOUBLE ACT
  • Type standard, double action, monotige
  • Tailles d’alésage : 1/4 po (6mm), 3/8 po (10mm), 5/8 po (16mm)
  • Courses standard de 1/2 po à 8 po
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté