Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Longueur totale6.8 po
- Largeur totale1.02 po
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tige1/4-28 po
- Taille de la tige / Filetage1/4-28 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral3 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielStyle de base
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique - Non rotative
- SérieNCG
- Normes respectéesClasse JIS 2
- TypeNon rotatif
Aperçu
- Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
- Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
- 8 styles de montage disponibles
- 6 tailles d'alésage disponibles
- Capacité d’interrupteur automatique