Motion
NCRB1BW10-180S

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1BW10-180S

Actionneur rotatif à aubes
N° D’ARTICLE MI02476941
N° MFRNCRB1BW10-180S
Prix106.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1BW10-180S

Actionneur rotatif à aubes
N° D’ARTICLE MI02476941
N° MFRNCRB1BW10-180S
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
Prix106.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    1.45 po
  • Largeur totale
    1.14 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Aucun
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +20 à +100 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Pression d’épreuve
    +153 psi
  • Plage de vitesse de rotation
    0.03 à 0.3 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NCRB1BW10-180S ACTIONNEUR, À PORT LATÉRAL
  • Léger et compact
  • Fiabilité élevée et longue durée de vie
  • Montable avec interrupteur automatique
  • 2 variations de portage (haut et latéral)
  • Arbre supporté par roulement à billes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté