Motion
9641
Moteur souffleur/ventilateur - 1/50 hp, 1500 tr/min, 1 ph, 115 V, Logement ODP (Open Drip-Proof), Base 1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02477314
N° MFR9641
Prix100.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/50 hp, 1500 tr/min, 1 ph, 115 V, Logement ODP (Open Drip-Proof), Base 1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02477314
N° MFR9641
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
Prix100.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Les moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation le fait. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®†. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®†. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    1/50 hp
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Courant de pleine charge
    0.50 A
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382010720
  • Modèle
    K033WLK1417012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/50 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    786382010720

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 9641