Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre445T
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids1200 lb
Détails
- Régime de base900 tr/min
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8 pôles
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone900 tr/min